IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783

IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783
IMA92107 2ロックバイクカバー INFIMO 77664783

2ロックバイクカバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ5Lサイズ
全長(mm)235
高さ(mm)135
内容量1袋注文コード77664783品番IMA92107
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります

用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ全長(mm)235高さ(mm)135サイズ5Lサイズ材質ポリエステルシルバー全高(mm)135全幅(mm)85生地オックス生地(300デニール)仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77664783
2025-12-18
用途: バイクカバー

バイクカバーとして屋根付き車庫内で使用しましたが、半年過ぎた頃から破れはじめ使い物になりません。

2025-05-10
用途: バイクの保管時のカバーに使っています。
農・林・水産業

購入して1年以上経過していますが、丈夫で、風に吹かれても破れません。
日光による劣化も少ないように感じます。
少し厚手で安心感があります。

対象商品 : 77664783
2025-05-15
用途: バイクの保管用
伊藤製作所製造業

厚手の生地で耐久性に期待が持てます。リピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 77664756
2024-02-05
用途: Z900RSのカバー
電気・ガス・熱供給・水道業

厚手の生地でしっかりしている、ミラー部分がちゃんと分かれており、LLサイズでZ900RSにピッタリでした。ブカブカじゃない分風でバタつく事はありません。ただ、エンジンサイドに通気口が無いので、エンジンが冷えるまでは待つしかないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 77664765
2023-12-11
用途: バイクのカバー
コスモソリューションサービス業

以前のモデルから使用しています。野ざらし状態なので1年以上使えれば良いと思っていますが、それ以上は使えるので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 77664783
2025-05-21
用途: バイクの保管
建設業・工事業

特にひどい暴風があったわけでもないが使用1ヶ月で破れた。
せめて1年くらい使えないと困るね。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 77664747
2023-11-28
用途: バイクの保管・防水
自動車・二輪車・自転車関連業

性能・コスト共に問題無く、重宝しています。固定バンド等SETも有るとさらに良い

対象商品 : 77664738
2023-12-22
用途: 原付は外に置いているので雨避け埃避けに使用しています
医療・福祉・介護関連業

生地はしっかりしていて丈夫そうです
後ろにボックスをつけたので もうひとつ大きめでもよかったかと思っています(ジョルノに使用)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする