IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835

IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835
IMA92204 2ロックバイクカバー 警報プリント入り INFIMO 77664835

2ロックバイクカバー 警報プリント入り

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLLサイズ
全長(mm)230
高さ(mm)120
内容量1袋注文コード77664835品番IMA92204
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

300デニールの厚地生地を使用し、二本針ミシンによる縫製と相まって非常に丈夫な造りとなっております
300Dオックス
厚手生地採用で、丈夫なカバーです
しっかり固定
後部からひもで絞るタイプ・ストッパー付き
ロックを通せる鍵穴付
40mmの前後アイレットでワイヤーロックもOK
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
プリント入
「警報装置付」プリントで盗難やいたずらから、愛車を守ります

用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ全長(mm)230高さ(mm)120サイズLLサイズ材質ポリエステルシルバー全高(mm)120全幅(mm)95生地オックス生地(300デニール)仕様【風飛び防止】後部の紐絞り(ストッパー付き)、【ロックホール】前後40mmアイレット
注意
※メーカーのバイクカバーは汎用品となります。(車種専用品ではございません)掛かり具合は車種によって異なります。
※バイクカバーの仕様ならびに寸法は予告無しに変更する場合がございます。
※縫製の関係上、カバー寸法に多少の誤差が出る場合がございます。
※サイズ適応表は目安となります。適応表に車種がない場合や、お客様の好みの大きさ等はバイクカバー実寸法を参考ください。また、ハンドルやフロントフォーク、スイングアーム等の改造車の場合、 バイクカバーが適合しない場合もあります。
※リアバスケット、リアボックス、ウインドシールド等のオプション品を 装着の場合は適合しません。(除くリアボックス対応型)
※雨や洗車などによって濡れた車両にはカバー掛けないよう注意してください。車体に残った水気とカバーの裏地の吸着で摩擦が生じ、小砂利や細かなゴミ等で車に傷を付ける可能性がありますので車体の水気や付着したゴミ・砂利等をしっかり除去してからのご利用をおすすめします。
※台風や嵐など強風時のカバーの使用は避けてください。カバーめくれやバタつきによる擦れ傷・バイクの転倒を招く可能性があります。飛散物からバイクを保護する為に装着する場合は自己責任のもと十分注意してください。強風も含め風の影響によるバタつきで車体の塗膜剥離や車体への擦れ傷が生じる場合がありますので普段からバタつき防止のセンターベルトをご使用ください。
※雨に濡れたカバーはすぐには乾きませんので車体から外して完全に乾燥させて再利用してください。雨が止んだ後も地面が湿っていますと内部が結露してバイクの塗装面を痛めたり金属面にシミが発生する場合があります。カバー内外の温度差で内部に湿気が発生する場合もありますので定期的にカバーを外し換気を行ってください。また乾燥後に撥水スプレーを施工することでカバーの寿命を伸ばすことが出来ます。
※生地表面にはっ水性のコーティングを施してありますが、完全防水ではありませんので雨量・使用状況によっては染込む場合があります。
※商品の特性上、ご利用の環境によっては経年劣化によって商品の防水性能が著しく低下する可能性がありますので、予めご了承ください。
※再塗装車両へのご利用はお控えください。条件によっては化学反応により塗装面を痛める可能性があります。
※本製品は防炎タイプではありませんので、火気にはご注意ください。又、高熱時のエンジンやマフラー等と接触しますと本製品が溶けますのでご注意ください。
※本商品はウィンドシールド装着車に対応しておりません。シールド部分を予め保護した上でお客様の責任の下に装着してください。
※カバーのバタつきが原因でバイクのデリケートな部分(塗装部分や樹脂部分)に極小さな擦れ傷が発生しますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 屋根なしの駐車場にて
自動車・二輪車・自転車関連業

大小5台分使用しておりますが、薄手の方は2年ほどで裂けてしまいましたが、厚手(300)の方は5年以上持ち、硬化もしません。安いのに良い製品と思います。

2024-11-11
用途: 駐車時
運輸・通信業

素材もよく、使い勝手も良くて満足しています。
耐久性はまだ分かりませんが、良いと思います。

2022-11-20
用途: バイク保管時
飲食業

ホームセンターで2000円前後のものを使っていたが
数ヶ月でダメになりこちらを購入、今のところ9カ月もっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする