573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517

 

573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517
573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517
573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517
573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517
573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517
573385 エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー JET INOUE(ジェットイノウエ) 77665517

エアインテークカバー 日野 ’17プロフィア/’17レンジャー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77665517品番573385
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

何気ない箇所だからこそ映える装飾効果!
エアダクト キャブバックタイプ車のメッキインテーク。

用途日野大型 ’17プロフィア、4t ’17レンジャー用のエアインテークカバー(エアダクト キャブバックタイプ車用)材質樹脂/クロームメッキ適合車種日野大型 ’17プロフィア(H29.5~) 日野4t ’17レンジャー(H29.5~)取付け方法交換式
注意
※取付けに必要な部材は純正品をご利用ください。
※17プロフィアの一部で形状が違う車両がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする