JET INOUE(ジェットイノウエ)
ベッド窓ガーニッシュ 三菱ふそう スーパーグレート 左右セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77665526
品番
572059
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サイドパネル(寝台パネル)のベッド窓に取付けるメッキガーニッシュ。
車両イメージを一新するサイドビューアイテム。RLセット。
用途
三菱ふそう大型 スーパーグレート用のベッド窓メッキガーニッシュ
材質
樹脂/クロームメッキ
適合車種
三菱ふそう大型 スーパーグレート(H8.6~)
付属品
トラスタッピングビス(4×10mm):ステンレス製
取付け方法
かぶせ式