曜日別特売
SFPOF-3 お花の刺繍マスク/アイスグレー サンフェルト 77666384

 

SFPOF-3 お花の刺繍マスク/アイスグレー サンフェルト 77666384
SFPOF-3 お花の刺繍マスク/アイスグレー サンフェルト 77666384
SFPOF-3 お花の刺繍マスク/アイスグレー サンフェルト 77666384

お花の刺繍マスク/アイスグレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード77666384品番SFPOF-3
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

ウール100%の国産プレミアムフェルト、PureWool100で作るフェルトのマスク。
図案が印刷されたフェルトに刺しゅうするので繊細な模様も表現できます。
素材の特性上、外部の湿度に応じて水蒸気を吸湿・放出するため、蒸れずにサラリとしながら、冷たい外気を防いであたたかい着け心地です。

形状立体型アイスグレー構造1層寸法(縦×横)(mm)125×220ひもタイプ耳かけ包装形態個包装入数(枚)1質量(g)約45混率(%)ウール100
注意
※フェルトに印刷された線は刺しゅうした後に、水を含ませた綿棒などで押さえると消すことが出来ます。
※本製品はウイルス等の飛沫防止を目的としたものであり、感染予防効果を保証するものではありません。
※皮膚に異常が現れた場合、気分が悪くなった場合は使用を中止してください。
※実際の商品とは色味が違う場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする