TB-D75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77676997

 

TB-D75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77676997
TB-D75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77676997
TB-D75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77676997
TB-D75WB バイメタル温度計 TOKO(東洋計器興業) 77676997

バイメタル温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(℃)0~100
温度測定範囲(℃)0~100
長さL(mm)50
感温部(mm)50
内容量1個注文コード77676997品番TB-D75WB
参考基準価格(税別)¥6,840販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。

用途
空調配管、設備配管等の温度測定
測定範囲(℃)0~100長さL(mm)50感温部(mm)50温度測定範囲(℃)0~100材質黄銅Niメッキ(感温部)径(Φmm)75(指示部)精度±2%接続ねじR1/2材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±2取付ねじR1/2ケース外径(Φmm)90使用場所屋内用接続形状ユニオン式
関連資料:図面(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする