曜日別特売
7×50 MTR-SX 双眼鏡7×50 MTR-SX 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス) 77678564

双眼鏡7×50 MTR-SX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード77678564品番7×50 MTR-SX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
濡れても滑りにくいラバータイプ。

倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-74質量(g)1300(電池含まず)寸法(mm)187×218×78.5(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする