曜日別特売
BNB-6S15T エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD 77679045

BNB-6S15T エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD 77679045
BNB-6S15T エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD 77679045
BNB-6S15T エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD 77679045
BNB-6S15T エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ CKD 77679045

エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)10
内容量1個注文コード77679045品番BNB-6S15T
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,654
販売価格(税別)
2,413

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。

用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様接続口径R1/8材質金属(ステンレス鋼304)寸法(mm)13×1.5(穴)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400空気消費量(L/minANR)736(0.3MPa)/0.17(20kPa)質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする