BNE-8P10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679088

BNE-8P10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679088
BNE-8P10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679088
BNE-8P10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679088
BNE-8P10R エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ CKD 77679088

エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)2
内容量1個注文コード77679088品番BNE-8P10R
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,575
販売価格(税別)
1,432

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
8個の孔からピンポイントに狙いを定め、強力にブローするラウンドタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。

用途ワークの水切りにタイプ省エネ形接続口径R1/4材質樹脂(PP)穴径(Φmm)1形状ラウンドタイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)60空気消費量(L/minANR)245質量(g)2穴数8
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする