SGR-16 U型ガーデンクリーナー 千吉 77716836

SGR-16 U型ガーデンクリーナー 千吉 77716836
SGR-16 U型ガーデンクリーナー 千吉 77716836

U型ガーデンクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)540
内容量1本注文コード77716836品番SGR-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。
枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。
線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。
先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。
芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。

用途
集草作業
全長(mm)540爪幅(mm)約200材質(ツメ)材質(パイプ)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする