曜日別特売
255X36P 巻付減大型チップソー セフティー3 77717003

255X36P 巻付減大型チップソー セフティー3 77717003
255X36P 巻付減大型チップソー セフティー3 77717003
255X36P 巻付減大型チップソー セフティー3 77717003

巻付減大型チップソー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)255
刃数(p)36
内容量1枚注文コード77717003品番255X36P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。
3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。
巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。
従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。

用途刈払作業用外径(Φmm)255刃数(p)36刃厚(mm)2排気量(cc)25以上、36V以上(刈払機推奨)材質台金部:S50C
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする