曜日別特売
1.35mx5m 耐候性不織布 セフティー3 77717186

耐候性不織布

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個
幅(m)1.35
長さ(m)5
内容量1個注文コード77717186品番1.35mx5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

これ1枚で、保温効果、害虫、霜をシャットアウトします。
水を通し、土表面の乾燥を防ぎます。
透光率約90パーセントなので作物が豊かに育ちます。
超軽量なので、べたがけ使用はもちろん、野菜等のトンネル栽培にも最適です。
簡単、覆うだけでグングン育ちます。

用途家庭菜園の保温・防虫・防霜幅(m)1.35長さ(m)5ホワイト材質ポリプロピレン使用目的保温・防虫・防霜光線透過率(%)0.9
注意
※使用時にはネットが風で飛ばされないように吊り具やロープ・パッカー等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※人や重量物を支えたり、落下防止には使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする