3mx4m カラスよけネット セフティー3 77717265

3mx4m カラスよけネット セフティー3 77717265
3mx4m カラスよけネット セフティー3 77717265

カラスよけネット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(m)3
長さ(m)4
内容量1個注文コード77717265品番3mx4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ずれない、風に強い、周囲おもりロープ入りです。
約4mmの細かい網目で、街のゴミステーションをカラスや猫から守ります。
オモリ入りの絞り込みロープ付きで強風による生ゴミの飛散を軽減します。
カラスが見えにくく、効果が高いと言われるイエローメッシュを採用しています。

用途ゴミステーションの防鳥、猫よけ幅(m)3長さ(m)4材質ポリエチレン寸法(m)3×4収納の目安45L袋約20個分
注意
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77717256
2026-01-17
用途: ゴミ集積場のからす避け。
建設業・工事業

アパートのゴミ集積場にネットが無く、カラスのゴミ散らしに困っていましたが、カラス避けネットを使用してからはゴミ散乱被害を無くしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする