アズピュア(アズワン)
アズピュアクリーンジャケット 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
77717344
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,916
販売価格(税別)
¥
3,560
バスケットに入れる
導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。
色
青
生地性能
静電気・帯電防止
サイズ
S
材質
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ωsq)
10^6~^9
総丈(cm)
68
胸囲(cm)
112
袖丈(cm)
57
アズワン品番
2-5188-11