曜日別特売
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008

※イメージ

BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008
BLN-FPLL3 バルーンフラワーピック HEADS(ヘッズ) 77796008

バルーンフラワーピック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・パターンなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10本)
色
レッド
パターン
LL_ハート
注文コード
77796008
品番
BLN-FPLL3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ホログラムのバルーンフラワーピック。少ない花材でもボリュームのある可愛いブーケが仕上がります。発表会や入学卒業、バースデー、成人式などのお祝いシーンなどのイベントにおすすめのバルーンピックです。

用途
ギフトラッピング
色
レッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×80×230(全長770)
パターン
LL_ハート
仕様
空気を注入することでバルーンが膨らみます
使用方法
バルーン本体付属スティックの下からポンプなどで空気をいれて膨らませてください。事前にバルーンを膨らませ、正常に膨らむことを必ずご確認ください。空気が減った場合は、ポンプで再度補充してください。
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする