- 用途
- ギフトラッピング
- 色
- オフホワイト
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 110×60×110(全長630)
- パターン
- M_おつかれさま
- 仕様
- 両面異デザイン/気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
- 使用方法
- バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。
- 素材
- 2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)