※イメージ
HEADS(ヘッズ)
オイルペインティングギフトボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(20枚)
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×30
注文コード
77796489
品番
OPT-GSW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
アート感漂うオイルペイント柄のギフトボックスです。
用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×100×30
仕様
耐水対応/冷凍対応
素材
紙