OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498

※イメージ

OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498
OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498
OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498
OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498
OPT-GXSW オイルペインティングギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796498

オイルペインティングギフトボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色・寸法が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(20枚)
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×30
注文コード
77796498
品番
OPT-GXSW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

アート感漂うオイルペイント柄のギフトボックスです。

用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×100×30
仕様
耐水対応/冷凍対応
素材
紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする