曜日別特売
SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541

※イメージ

SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541
SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541
SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541
SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541
SWC-POS スイーツキャットポーチ HEADS(ヘッズ) 77796541

スイーツキャットポーチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
色
ブルー
注文コード
77796541
品番
SWC-POS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

いろいろなお菓子とネコちゃんデザインが可愛いポーチです。表と裏でデザインが違うので、2通りのデザインが楽しめます。

用途
ギフトラッピング
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×60×110
仕様
両面異デザイン/ファスナー付
素材
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする