HEADS(ヘッズ)
スイーツキャットポーチ
いろいろなお菓子とネコちゃんデザインが可愛いポーチです。表と裏でデザインが違うので、2通りのデザインが楽しめます。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/ファスナー付
素材
ポリエステル
内容量
1パック(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796541
SWC-POS
ブルー
130×60×110
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796550
SWC-POSS
ピンク
100×60×110
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください