※イメージ
HEADS(ヘッズ)
スイーツキャットポーチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
色
ピンク
注文コード
77796550
品番
SWC-POSS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
いろいろなお菓子とネコちゃんデザインが可愛いポーチです。表と裏でデザインが違うので、2通りのデザインが楽しめます。
用途
ギフトラッピング
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×110
仕様
両面異デザイン/ファスナー付
素材
ポリエステル