※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ギフトボックスバッグ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
色
ブラウン
注文コード
77796586
品番
DI-GB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
キッズ向けのハンドル付ギフトボックスです。こどもの日のギフトにもおすすめです。
用途
ギフトラッピング
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:195×90×190/内寸:126×90(54)×90
仕様
両面異デザイン/耐水対応/冷凍対応
素材
紙