HEADS(ヘッズ)
ギフトボックスバッグ型
キッズ向けのハンドル付ギフトボックスです。こどもの日のギフトにもおすすめです。
用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/耐水対応/冷凍対応
素材
紙
内容量
1パック(10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77796586
DI-GB1
ブラウン
外寸:195×90×190/内寸:126×90(54)×90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796611
WVC-GB1
ブルー
外寸:180×90×180/内寸:126×90(54)×90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
77796620
FCD-GB1
ピンク
外寸:203×90×180/内寸:126×90(54)×90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください