曜日別特売
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611

※イメージ

WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611
WVC-GB1 ギフトボックスバッグ型 HEADS(ヘッズ) 77796611

ギフトボックスバッグ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(10枚)
色
ブルー
注文コード
77796611
品番
WVC-GB1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

キッズ向けのハンドル付ギフトボックスです。こどもの日のギフトにもおすすめです。

用途
ギフトラッピング
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸:180×90×180/内寸:126×90(54)×90
仕様
両面異デザイン/耐水対応/冷凍対応
素材
紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする