※イメージ
HEADS(ヘッズ)
ブルーミーフラワーギフトボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
¥5,598
1パック(20枚)
¥4,398
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
77796681
品番
BLF-GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ピンクの華やかな花のイラストをあしらった進物用ギフトボックスです。額縁付きでギフトを大きく豪華に見せることができます。
用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203×190×62
仕様
仕切付/耐水対応/冷凍対応
色
ピンク
素材
紙