曜日別特売
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690

※イメージ

BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690
BLF-GM ブルーミーフラワーギフトボックス HEADS(ヘッズ) 77796690

ブルーミーフラワーギフトボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)
内容量1パック(20枚)注文コード77796690品番BLF-GM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ピンクの華やかな花のイラストをあしらった進物用ギフトボックスです。額縁付きでギフトを大きく豪華に見せることができます。

用途
ギフトラッピング
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×105×60
仕様
目安容量:マドレーヌ6個
色
ピンク
素材
紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする