※使用例
萩原
い草ラグ(裏貼り) 彩風
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
約180×240
約180×240
約180×180
色
ブルー
パープル
ブルー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77797390
品番
81971401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
美しいグラデーションデザイン
用途
季節や時間で変わりゆく空色を切り取ったような、美しいグラデーションデザインのい草ラグ。高温多湿な日本の気候に適したい草素材を使用し、蒸し暑い季節でもサラッとした肌触りで快適に過ごせます。お部屋に自然な涼しさと落ち着きを取り入れたい方におすすめ。折りたたんで収納できるため、季節使いにも便利な一枚です。
色
ブルー
寸法(cm)
約180×240
仕様
ホットカーペット:不可
厚さ(mm)
3
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
洗濯方法
不可
組成
表面:い草100% 紋織、裏面:不織布、四方縁
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません