ENDO(遠藤照明)
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
タイプ
40W
20W
40W
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77828546
品番
ERB6122WA
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA