曜日別特売
ERD2512W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77832475

ERD2512W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77832475
ERD2512W-S ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線 ENDO(遠藤照明) 77832475

ダウンライト/ベース/LED4000K/Rs9/無線

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード77832475品番ERD2512W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
埋込穴(Φmm)Φ175付属品ナチュラルホワイト電源電源ユニット付色温度(K)4000配光角度(°)37調光方式SmartLEDZ無線調光、無線モジュール付適合モジュールRs-9演色指数(Ra)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする