ENDO(遠藤照明)
処置灯ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77836203
品番
ERD3888W
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ125
付属品
別
仕様
2灯用タイプ
タイプ
2灯
電源
LEDランプ別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-671M(E11)、RAD-727M(E11)、RAD-728M(E11)、RAD-729M(E11)、RAD-730M(E11)、RAD-731M(E11)、RAD-732M(E11)、RAD-733M(E11)、RAD-734M(E11)、RAD-735M(E11)、RAD-736M(E11)