曜日別特売
ERD5911W DUAL ユニバーサルDL D400 4200K 中角 ENDO(遠藤照明) 77844122

DUAL ユニバーサルDL D400 4200K 中角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77844122品番ERD5911W
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
埋込穴(Φmm)Φ125付属品仕様反射板交換可電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4200配光角度(°)18適合モジュールD400演色指数(Ra)96AWe
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする