ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D240 2800K 超広角
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77844822
品番
ERD6029W
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
付
仕様
反射板交換可
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
2800
色(本体)
HI-CRIナチュラル
配光角度(°)
43
適合モジュール
D240
演色指数(Ra)
98HC