ERD6140B DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 中角 黒枠 ENDO(遠藤照明) 77846046

DUAL ユニバーサルDL D140 3500K 中角 黒枠

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個演色指数(Ra)93注文コード77846046品番ERD6140B
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
埋込穴(Φmm)Φ100付属品仕様反射板交換可電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)19適合モジュールD140演色指数(Ra)93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする