ENDO(遠藤照明)
ミッドベースDL SB 黒コーン 700/3500K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77846877
品番
ERD6199B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
埋込穴(Φmm)
Φ125
付属品
付
仕様
軒下兼用形
電源
電源内蔵
色温度(K)
3500
光源色
温白色
配光角度(°)
60
グリーン購入法
適合
適合モジュール
700TYPE
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
LED交換
不可