曜日別特売
ERD6199W ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K ENDO(遠藤照明) 77846886

ミッドベースDL SB 白コーン 700/3500K

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個埋込穴(Φmm)Φ125注文コード77846886品番ERD6199W
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
埋込穴(Φmm)Φ125付属品仕様軒下兼用形電源電源内蔵色温度(K)3500光源色温白色配光角度(°)60グリーン購入法適合適合モジュール700TYPE演色指数(Ra)82調光の可否LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする