ERD6407W DUAL ユニバーサルDL D140 4200K 狭角 ENDO(遠藤照明) 77848812

DUAL ユニバーサルDL D140 4200K 狭角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77848812品番ERD6407W
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
埋込穴(Φmm)Φ100付属品仕様反射板交換可電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)4200配光角度(°)12適合モジュールD140演色指数(Ra)96AWe
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする