曜日別特売
ERD6424B DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 中角 ENDO(遠藤照明) 77849144

DUAL ユニバーサルDL D90/D60 3000K 中角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個演色指数(Ra)96AWe注文コード77849144品番ERD6424B
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
埋込穴(Φmm)Φ100付属品仕様反射板交換可電源本体、電源ユニット別売(別置型)色温度(K)3000配光角度(°)16適合モジュールD90/D60演色指数(Ra)96AWe
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする