ENDO(遠藤照明)
DUAL ユニバーサルDL D240 3000K 狭角 黒枠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
演色指数(Ra)
96AWe
注文コード
77849327
品番
ERD6433B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
演色指数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
Φ100
付属品
付
仕様
反射板交換可
電源
本体、電源ユニット別売(別置型)
色温度(K)
3000
配光角度(°)
15
適合モジュール
D240
演色指数(Ra)
96AWe