ERK8770W Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付 ENDO(遠藤照明) 77851226

Cラインベースライト 防水型チューブユニットタイプ 直付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ110W
内容量1個注文コード77851226品番ERK8770W
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
取付直付タイプ110W電源LEDユニット別売器具・セット器具のみ防水仕様防雨灯数1適合モジュールRAD669N、RAD-538NB/WB調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする