ENDO(遠藤照明)
SUS防湿形・防雨形反射笠付40W×2灯タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77851463
品番
ERK9027S
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
2
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否