ENDO(遠藤照明)
SUS防湿形・防雨形笠なし形40W×1灯タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
77851497
品番
ERK9030S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否