ベースライト FHP45W×4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77851524品番ERK9041W
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様器具本体質量(kg)16.1取付埋込・深形白パネル電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)920×920×15色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□900調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする