曜日別特売
ERK9059W EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4 ENDO(遠藤照明) 77851646

EKD14543EAタイプベースライト FHP45W×4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77851646品番ERK9059W
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様器具本体質量(kg)7.9取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×620×95色(本体)灯数4適合モジュールRAD-415NB/WB/WWB埋込穴(Φmm)□600調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする