曜日別特売
ERK9061W EKD13233Eタイプベースライト FHP32W×3 ENDO(遠藤照明) 77851664

EKD13233Eタイプベースライト FHP32W×3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77851664品番ERK9061W
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様器具本体質量(kg)5.2取付埋込・白ルーバ形電源LEDユニット別売寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)470×470×95色(本体)灯数3適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW埋込穴(Φmm)□450調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする