ENDO(遠藤照明)
直付/ウォールウォッシャー/40W/1灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77852102
品番
ERK9172W
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-532N/W、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB