ERK9641W SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150 ENDO(遠藤照明) 77853274

SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77853274品番ERK9641W
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77853274
2021-04-09
用途: エンジンルーム内の作業灯
有限会社ランチョン飲食業

開封したら器具だけでメーカーに問い合わせしたところ、LED部は別売りとのこと。もっとハッキリ明記してもらいたいものだ。写真には器具とLEDが一体になっている写真は全くまぎらわしい。2ヶ同時購入、1ヶは未開封のままゴミになってしまった。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする