曜日別特売
ERK9945W リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用 ENDO(遠藤照明) 77855128

リニア50 40w用 半埋込本体 連結中間用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77855128品番ERK9945W
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様連結中間用取付半埋込タイプ40W電源LEDユニット別売器具・セット器具本体のみ適合モジュールLinear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW埋込穴(Φmm)65×1260
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする