ENDO(遠藤照明)
リニア32 直付間接照明本体 L2400 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77855216
品番
ERK9956W
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
付属品
別
タイプ
L:2400タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
2
適合モジュール
RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA