ペンダント/11000Lmタイプ/5000K/電源別売

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77856932品番ERP7358W
参考基準価格(税別)¥69,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
付属品仕様器具本体電源電源ユニット別売(別置形)色温度(K)5000光源色昼白色適合モジュール11000lmTYPE演色指数(Ra)82LED交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする