曜日別特売
ERS3306SD 間接照明 レクダングル配光 L20L 4000K 非調光 ENDO(遠藤照明) 77857237

間接照明 レクダングル配光 L20L 4000K 非調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77857237品番ERS3306SD
参考基準価格(税別)¥69,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
ナチュラルホワイトタイプL:1240タイプ色温度(K)4000防水仕様防雨配光角度(°)16×30演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする